E-Value
プラスチックニッパー
シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。
プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
用途
プラスチックの切断。
仕様
バネ付き
材質
炭素工具鋼S55C
内容量
1個
注意
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※金属の切断には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 樹脂
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392869
EFP-125PN
125
2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
64392878
EFP-150PN
150
3
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください