E-Value
ニッパ
使いやすいスタンダード形状のニッパです。
安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途
鉄線、銅線の切断作業。
材質
炭素工具鋼S55C
全長(mm)
150
刃部硬度
HRC58~62
切断能力(mm)軟鉄線
1.6
内容量
1個
注意
※感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※ピアノ線等の硬い物は切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393045
ESP-150NH
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください