FGミニニッパ

FGミニニッパ - SK11

精密作業に最適です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。

用途精密機器などの電線の切断。刃部硬度HRC57~61材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393246N-110SF2約110
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする