FGプラスチックニッパ

FGプラスチックニッパ - SK11FGプラスチックニッパ - SK11
(1件のレビュー)

シャープな切れ味です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。

用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。刃部硬度HRC56~60材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 樹脂
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393264N-125PF3約125
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64393273N-150PF5約150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393264
2024-07-02
用途: 製品組立時に使用
製造業

問題なく使用出来ています。何度かリピートしています。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする