曜日別特売

ホームペンチ

ホームペンチ - HI-STEEL

一本で多用途に使用できる便利なペンチです。
2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。
径2・3mmまでの針金の切断ができます。
4~11mmまでの小さなナットもはさめます。
2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。
軟線の切断、ビンのふた開けもできます。

用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れている線の切断や圧着、又その付近での作業は行わないでください。
※適合する電線コネクター(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394287HP-200
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする