SK11
VA線カッター
高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。
特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。
棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途
電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。
材質
特殊工具鋼
刃部硬度
HRC50~55
切断能力(mm
2
)IV線
22(径9.2mm)
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6
内容量
1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64394323
SVA-260
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表