トリプルライン (通線工具)

トリプルライン (通線工具) - SK11

曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。
高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。
一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。
収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。

用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6内容量1個
注意
※使用方法、使用期間により外観上に以下のような異常が認められた場合、配管内通過適正不良または破断といった重大な事故の原因となる恐れがありますので、その製品はすぐに破棄してください(ラインに傷や変形、切断などの異常がある場合・熱や摩擦による融着がある場合・薬品による汚染がある場合・金具のガタ)。
※ラインはその品質要求により、反発が大きく巻いたものを不用意に解きますと反発力で怪我をしたり、物を破壊したりする危険があります。
※ラインの巻径を小さくしたり折り曲げたり衝撃を与えたり、傷つけたり、加熱したりすると、折損する場合があり、ラインの反発力及び折れ口で怪我をする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394689DVC-TP630
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする