ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - SK11ワイヤーストリッパー - SK11
(2件のレビュー)

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。
エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。
先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。

用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394707DVC-WS101(より線)0.3・0.5・0.75・1.25・2.0・3.5・5.5mm2、(単線)0.65・0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm、(AWG)10・12・14・16・18・20・22
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64394716DVC-WS102(より線)0.05・0.08・0.12・0.2・0.3・0.5・0.75・1.25mm2、(単線)0.25・0.32・0.4・0.5・0.65・0.8・1.0・1.3mm、(AWG)16・18・20・22・24・26・28・30
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394707
2024-02-23
用途: 配線作業
製造業

トラスコの物を愛用しているが、色で分けたかったのでこちらを購入した。ロック部分の金具の形状が違うが握り心地や切れ味はとてもよく満足しています。

対象商品 : 64394716
2022-07-16
用途: 電線被覆カット
製造業

グリップも、しっかりとしていて、ストリップの断面も、とてもきれいです。リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする