曜日別特売

ホイールナットソケット

ホイールナットソケット - SK11ホイールナットソケット - SK11ホイールナットソケット - SK11

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。
着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。
ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。
薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。
樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。
一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])12.7(1/2)全長(mm)110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395014S4WP-1712.7(1/2)17110
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
64395023S4WP-1912.7(1/2)19110
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
64395039S4WP-2112.7(1/2)21110
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする