(3件のレビュー)

楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。
パーツトレー付きで細かな部品や工具を置くことができます。
楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。

用途作業用椅子。質量(kg)約4.5耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シートサイズ:355×60×205本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×445×390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395757SRS-102B
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64395757
2022-02-24
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

最初は冗談のつもりで購入しました。
本当に欲しくて購入した物ではなかったのですが、購入して使用するにあたり、無くてはならないアイテムになり早く購入しておくべきでした。

対象商品 : 64395757
2021-07-10
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

椅子のクッションが柔らかくて75kgだと沈みきってしまう。
もう少し高反発のタイプを使ってもらいたかった。
それ以外は使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 64395757
2021-08-19
用途: 中腰での磨き作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

従来使用していた座面が丸いタイプのローラーシートの座面部が破損し使用不可になった為、購入暫く様子を見ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする