クリンピングツールセット

クリンピングツールセット - E-Value

一丁で5つの作業ができます。
電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。

用途自動車の整備・家電機器の修理。セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS材質炭素工具鋼内容量1セット
注意
※活電線(電気の流れている線)には使用しないで下さい。
※この工具は各種ホビー、自動車等に使う簡易工具です。
※屋内配線などの重要な圧着には使用しないで下さい。
※使用中は保護メガネ、保護手袋等の保護具を使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395879-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする