40cmロング ニトリスト・スーパーロング 極厚

40cmロング ニトリスト・スーパーロング 極厚 - SHOWA(ショーワグローブ)
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.15ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)40左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390918NO887-SS7.717
オープン
取扱い終了
代替品有
64390927NO887-MM8.219
オープン
取扱い終了
代替品有
64390936NO887-LL8.321
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64390918NO887-S65170815NO887-SNO887-S ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング SHOWA(ショーワグローブ) 65170815ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロングSHOWA(ショーワグローブ)1箱(50枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
64390927NO887-M65170824NO887-MNO887-M ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング SHOWA(ショーワグローブ) 65170824ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロングSHOWA(ショーワグローブ)1箱(50枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
64390936NO887-L65170833NO887-LNO887-L ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング SHOWA(ショーワグローブ) 65170833ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロングSHOWA(ショーワグローブ)1箱(50枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする