IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free

IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVent

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。
各社のサーキットブレーカーに接続可能です。
振動に強く、信頼性と性能が向上します。
高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。
導体はスズめっき加工です。
導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。
NF EN45545準拠
DNV GL(R)およびBureau Veritas認定
RoHS対応
絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。

61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
ピーク短絡電流(kA)
断面積(mm2)
導体サイズ(mm)
導体厚さ(mm)
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Hs1(mm)
寸法Hs2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64437933IBSBADV25-2301セット(30個)1601425幅122.82306.56.51896.56.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64437949IBSBADV25-3301セット(20個)1601425幅122.83306.56.51896.56.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64437958IBSBADV25-4301セット(20個)1601425幅122.84306.56.51896.56.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64437967IBSBADV25-5301セット(20個)1601425幅122.85306.56.51896.56.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64437976IBSBADV25-6301セット(20個)1601425幅122.86306.56.51896.56.5
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64437985IBSBADV25-8301セット(10個)1601425幅122.88306.56.51896.56.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64437994IBSADV25-10301セット(10個)1601425幅122.810306.56.51896.56.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438003IBSADV25-2301セット(30個)1601425幅201.923010122568.510.5
オープン
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438019IBSADV25-3301セット(30個)1601425幅201.933010122568.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438028IBSADV25-4301セット(20個)1601425幅201.943010122568.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438037IBSADV25-5301セット(20個)1601425幅201.953010122568.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438046IBSADV25-6301セット(20個)1601425幅201.963010122568.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438055IBSADV25-8301セット(10個)1601425幅201.983010122568.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438073IBSBADV50-2301セット(20個)2503050幅202.82309112788.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438089IBSBADV50-3301セット(20個)2503050幅202.83309112788.510.5
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438098IBSBADV50-4301セット(20個)2503050幅202.84309112788.510.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438107IBSBADV50-5301セット(10個)2503050幅202.85309112788.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438116IBSBADV50-6301セット(10個)2503050幅202.86309112788.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438125IBSBADV50-8301セット(10個)2503050幅202.88309112788.510.5
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438134IBSBADV50-10301セット(10個)2503050幅202.810309112788.510.5
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438143IBSADV50-2301セット(20個)2503050幅202.8230121227810.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438159IBSADV50-3301セット(20個)2503050幅202.8330121227810.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438168IBSADV50-4301セット(20個)2503050幅202.8430121227810.510.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438177IBSADV50-5301セット(10個)2503050幅202.8530121227810.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438186IBSADV50-6301セット(10個)2503050幅202.8630121227810.510.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438195IBSADV50-8301セット(10個)2503050幅202.8830121227810.510.5
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438204IBSADV50-10301セット(10個)2503050幅202.81030121227810.510.5
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438213IBSBADV70-2301セット(20個)3003070幅204.323091127118.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438229IBSBADV70-3301セット(10個)3003070幅204.333091127118.510.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438238IBSBADV70-4301セット(10個)3003070幅204.343091127118.510.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438247IBSBADV70-5301セット(10個)3003070幅204.353091127118.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438256IBSBADV70-6301セット(10個)3003070幅204.363091127118.510.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438265IBSBADV70-8301セット(10個)3003070幅204.383091127118.510.5
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438274IBSBADV70-10301セット(10個)3003070幅204.3103091127118.510.5
オープン
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438283IBSBADV100-2301セット(10個)35070100幅24523091131138.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438299IBSBADV100-3301セット(10個)35070100幅24533091131138.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438308IBSBADV100-4301セット(10個)35070100幅24543091131138.510.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438317IBSBADV100-5301セット(10個)35070100幅24553091131138.510.5
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438326IBSBADV100-6301セット(10個)35070100幅24563091131138.510.5
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438335IBSBADV100-8301セット(10個)35070100幅24583091131138.510.5
オープン
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438344IBSBADV100-10301セット(10個)35070100幅245103091131138.510.5
オープン
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438353IBSBADV120-2301セット(6個)40070120幅324.42301111391210.510.5
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438369IBSBADV120-3301セット(6個)40070120幅324.43301111391210.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438378IBSBADV120-4301セット(6個)40070120幅324.44301111391210.510.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438387IBSBADV120-5301セット(4個)40070120幅324.45301111391210.510.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438396IBSBADV120-6301セット(4個)40070120幅324.46301111391210.510.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438405IBSBADV120-8301セット(4個)40070120幅324.48301111391210.510.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438414IBSBADV120-10301セット(4個)40070120幅324.410301111391210.510.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438423IBSBADV185-3301セット(4個)50070185幅327.13301214391610.512.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438439IBSBADV185-4301セット(4個)50070185幅327.14301214391610.512.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする