IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free

IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVentIBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free - nVent

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。
各社のサーキットブレーカーに接続可能です。
振動に強く、信頼性と性能が向上します。
高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。
導体はスズめっき加工です。
導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。
NF EN45545準拠
DNV GL(R)およびBureau Veritas認定
RoHS対応
絶縁体の色を黒以外カスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。

全18種類を絞り込む
定格電流(A)
断面積(mm2)
寸法A(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
ピーク短絡電流(kA)
断面積(mm2)
導体サイズ(mm)
長さ(mm)
寸法A(mm)
直径(Φmm)
穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64438545IBSADV120-3301セット(4個)40012024幅10330122710.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438554IBSADV120-4301セット(4個)40012024幅10430122710.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438563IBSADV120-5301セット(4個)40012024幅10530122710.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438579IBSADV120-6301セット(4個)40012024幅10630122710.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438588IBSADV120-8301セット(4個)40012024幅10830122710.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438597IBSADV120-10301セット(2個)40012024幅101030122710.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438606IBSADV185-3301セット(2個)50018532幅15330123110.5
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438615IBSADV185-4301セット(2個)50018532幅15430123110.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438624IBSADV185-5301セット(2個)50018532幅15530123110.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438633IBSADV185-6301セット(2個)50018532幅15630123110.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438649IBSADV185-8301セット(2個)50018532幅15830123110.5
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438658IBSADV185-10301セット(2個)50018532幅151030123110.5
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438667IBSADV240-3301セット(2個)63024032幅15330133612.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438676IBSADV240-4301セット(2個)63024032幅15430133612.5
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438685IBSADV240-5301セット(2個)63024032幅15530133612.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438694IBSADV240-6301セット(2個)63024032幅15630133612.5
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438703IBSADV240-8301セット(2個)63024032幅15830133612.5
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438719IBSADV240-10301セット(2個)63024032幅151030133612.5
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする