| 64439017 | UD-80A | 1セット(44個) | 最大80(IEC)、最大85(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:6本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:16(IEC)、2次側最大:16(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439026 | UDJ-125A | 1セット(21個) | 最大125(IEC)、最大150(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:7本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:35(IEC)、2次側最大:16(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439035 | UDJ-160A | 1セット(22個) | 最大160(IEC)、最大200(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:7本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:70(IEC)、2次側最大:16(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439044 | UD-250A | 1セット(9個) | 最大250(IEC)、最大255(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:11本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:120(IEC)、2次側最大:35(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439053 | UDF-250A | 1セット(9個) | 最大250(IEC)、最大255(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:6本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:70(IEC)、2次側最大:16(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439069 | UD-400A | 1セット(10個) | 最大400(IEC)、最大335(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:11本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:185(IEC)、2次側最大:35(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439078 | UD-400112AL | 1セット(12個) | 最大400(IEC)、最大335(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:12本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:185(IEC)、2次側最大:10(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439087 | UD-400112CU | 1セット(6個) | 最大400(IEC)、最大335(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:13本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:185(IEC)、2次側最大:10(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439096 | UD-400212AL | 1セット(12個) | 最大400(IEC)、最大400(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル2本接続、2次側:14本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:95(IEC)、2次側最大:10(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439105 | UD-400212CU | 1セット(6個) | 最大400(IEC)、最大400(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル2本接続、2次側:15本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:95(IEC)、2次側最大:10(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439114 | UDF-500A | 1セット(8個) | 最大500(IEC)、最大335(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:11本接続 | 銅、樹脂 | 1次側最大:185(IEC)、2次側最大:35(IEC) | 最大1000 VAC/DC(IEC(Ui))、最大600 V(UL(Vin)) | | |
|
| 64439123 | UD6C500AL | 1セット(5個) | 最大500(IEC)、最大380(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:6本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:240(IEC)、2次側最大:240(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439139 | UDF6C500AL | 1セット(4個) | 最大500(IEC)、最大475(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:6本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:100(IEC)、2次側最大:50(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439148 | UDF9C500AL | 1セット(4個) | 最大500(IEC)、最大490(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:9本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:100(IEC)、2次側最大:25(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439157 | UDF12C500AL | 1セット(4個) | 最大500(IEC)、最大500(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:12本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:100(IEC)、2次側最大:25(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439166 | UD9C630AL | 1セット(4個) | 最大630(IEC)、最大420(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル、2次側:9本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:300(IEC)、2次側最大:25(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439175 | UD2C12C630AL | 1セット(4個) | 最大630(IEC)、最大670(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル2本接続、2次側:12本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:185(IEC)、2次側最大:25(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439184 | UDF12C800AL | 1セット(3個) | 最大800(IEC)、最大670(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:12本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:240(IEC)、2次側最大:25(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439193 | UD2C12C1000AL | 1セット(4個) | 最大1000(IEC)、最大760(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル2本接続、2次側:12本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:240(IEC)、2次側最大:25(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439209 | UDF9C1000AL | 1セット(2個) | 最大1000(IEC)、最大840(UL/CSA) | 1次側:平角線(フレキシバー)、2次側:9本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:240(IEC)、2次側最大:95(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|
| 64439218 | UD2C9C1250AL | 1セット(3個) | 最大1250(IEC)、最大950(UL/CSA) | 1次側:丸ケーブル2本接続、2次側:9本接続 | アルミニウム、樹脂 | 1次側最大:400(IEC)、2次側最大:95(IEC) | 最大1000 VAC、1500 VDC(IEC(Ui))、最大1000 VAC/DC(UL(Vin)) | | |
|