曜日別特売

MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper

MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper - nVentMBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper - nVentMBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper - nVent

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
EAC認証
RoHS対応
ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動

59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流容量(A)
厚さ(mm)
断面積(mm2)
長さ(mm)
寸法HS(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64439245MBJ6-150-61セット(80個)401.161506.51118
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439254MBJ6-200-61セット(60個)401.162006.51118
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439263MBJ10-200-61セット(70個)751.1102006.51118
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439279MBJ10-300-61セット(60個)751.1103006.51118
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439288MBJ16-100-61セット(80個)1201.5161006.51520
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439297MBJ16-100-81セット(70個)1201.5161008.51520
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439306MBJ16-150-61セット(70個)1201.5161506.51520
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439315MBJ16-150-81セット(70個)1201.5161508.51520
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439324MBJ16-200-61セット(60個)1201.5162006.51520
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439333MBJ16-200-81セット(60個)1201.5162008.51520
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439349MBJ16-250-81セット(50個)1201.5162508.51520
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439358MBJ16-300-61セット(50個)1201.5163006.51520
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439367MBJ16-300-81セット(50個)1201.5163008.51520
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439376MBJ16-500-81セット(30個)1201.5165008.51520
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439385MBJ25-100-101セット(50個)1501.52510010.52228
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439394MBJ25-150-101セット(50個)1501.52515010.52228
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439403MBJ25-200-61セット(40個)1501.5252006.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439419MBJ25-200-101セット(40個)1501.52520010.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439428MBJ25-200-121セット(40個)1501.52520012.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439437MBJ25-250-101セット(40個)1501.52525010.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439446MBJ25-300-101セット(30個)1501.52530010.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439455MBJ25-500-101セット(30個)1501.52550010.52228
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439464MBJ30-100-101セット(50個)18023010010.52228
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439473MBJ30-150-101セット(40個)18023015010.52228
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439489MBJ30-200-101セット(40個)18023020010.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439498MBJ30-250-101セット(30個)18023025010.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439507MBJ30-300-101セット(30個)18023030010.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439516MBJ30-500-101セット(20個)18023050010.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439525MBJ35-100-101セット(40個)1972.13510010.52228
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439534MBJ35-150-101セット(40個)1972.13515010.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439543MBJ35-200-101セット(30個)1972.13520010.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439559MBJ35-250-101セット(30個)1972.13525010.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439568MBJ35-300-101セット(30個)1972.13530010.52228
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439577MBJ35-500-101セット(20個)1972.13550010.52228
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439586MBJ35-250-251セット(20個)19733525025.54045
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439595MBJ50-100-101セット(30個)2502.55010010.52833
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439604MBJ50-150-101セット(30個)2502.55015010.52833
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439613MBJ50-200-61セット(30個)2502.5502006.52833
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439629MBJ50-200-101セット(30個)2502.55020010.52833
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439638MBJ50-200-121セット(20個)2502.55020012.52833
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439647MBJ50-200-161セット(20個)2502.55020016.52833
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439656MBJ50-200-181セット(20個)2502.55020018.52833
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439665MBJ50-250-101セット(20個)2502.55025010.52833
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439674MBJ50-300-61セット(20個)2502.5503006.52833
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439683MBJ50-300-101セット(20個)2502.55030010.52833
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439699MBJ50-300-161セット(20個)2502.55030016.52833
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439708MBJ50-300-181セット(20個)2502.55030018.52833
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439717MBJ50-500-101セット(20個)2502.55050010.52833
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439726MBJ50-500-121セット(20個)2502.55050012.52833
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439735MBJ70-300-221セット(20個)29037030022.54045
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする