曜日別特売

MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free

MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free - nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free - nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free - nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free - nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free - nVent

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑)
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
RoHS対応

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流容量(A)
厚さ(mm)
断面積(mm2)
長さ(mm)
寸法HS(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64439839MBJYG6-100-61セット(70個)401.161006.51118
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439848MBJYG6-150-61セット(60個)401.161506.51118
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439857MBJYG6-200-61セット(50個)401.162006.51118
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439866MBJYG6-250-61セット(40個)401.162506.51118
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439875MBJYG6-300-61セット(40個)401.163006.51118
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439884MBJYG10-100-61セット(70個)751.1101006.51118
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439893MBJYG10-150-61セット(60個)751.1101506.51118
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439909MBJYG10-200-61セット(50個)751.1102006.51118
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439918MBJYG10-250-61セット(40個)751.1102506.51118
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439927MBJYG10-300-61セット(40個)751.1103006.51118
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439936MBJYG16-100-81セット(60個)1201.5161008.51520
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439945MBJYG16-150-81セット(50個)1201.5161508.51520
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439954MBJYG16-200-81セット(50個)1201.5162008.51520
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439963MBJYG16-250-81セット(40個)1201.5162508.51520
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439979MBJYG16-300-81セット(50個)1201.5163008.51520
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439988MBJYG25-100-81セット(50個)1501.5251008.52228
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64439997MBJYG25-150-81セット(50個)1501.5251508.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440006MBJYG25-200-81セット(40個)1501.5252008.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440015MBJYG25-250-81セット(40個)1501.5252508.52228
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440024MBJYG25-300-81セット(30個)1501.5253008.52228
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする