ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD

ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD - nVentISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD - nVentISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD - nVentISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD - nVent

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。
:断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811")
一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。
振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。
同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。
切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。
ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑)
素早く簡単に取付可能です。
EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。
RoHS対応

37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐電圧
定格絶縁電圧(V)
高さ(mm)
寸法W(mm)
深さ(mm)
ねじサイズ
寸法TD(mm)
直径(Φmm)
F1
F2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440033ISOTP15M41セット(150個)2500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)500 VAC、500 VDC151416(TS)M44121500N(静的荷重1)1000N(静的荷重2)
オープン
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440049ISOTP20M41セット(150個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC201720(TS)M44151500N(静的荷重1)1000N(静的荷重2)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440058ISOTP20M61セット(150個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC201720(TS)M66151500N(静的荷重1)1000N(静的荷重2)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440067ISOTP25M51セット(100個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC251920(TS)M56183000N(静的荷重1)1600N(静的荷重2)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440076ISOTP25M61セット(150個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC251920(TS)M66183000N(静的荷重1)1600N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440085ISOTP30M61セット(100個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC303034(TS)M68266000N(静的荷重1)3000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440094ISOTP30M81セット(75個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC303034(TS)M88266000N(静的荷重1)3000N(静的荷重2)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440103ISOTP30M101セット(75個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC303034(TS)M108266000N(静的荷重1)3000N(静的荷重2)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440119ISOTP35M6L1セット(75個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC354146(TS)M683411000N(静的荷重1)5000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440128ISOTP35M81セット(75個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC354146(TS)M883411000N(静的荷重1)8000N(静的荷重2)
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440137ISOTP35M101セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC354146(TS)M10103411000N(静的荷重1)8000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440146ISOTP40M61セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC404653(TS)M694011000N(静的荷重1)8000N(静的荷重2)
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440155ISOTP40M81セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC404653(TS)M884011000N(静的荷重1)8000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440164ISOTP40M101セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC404653(TS)M10104011000N(静的荷重1)4500N(静的荷重2)
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440173ISOTP40M121セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC404653(TS)M1214.54011000N(静的荷重1)4500N(静的荷重2)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440189ISOTP45M61セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC454147(TS)M693411000N(静的荷重1)6500N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440198ISOTP45M81セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC454147(TS)M8153411000N(静的荷重1)6500N(静的荷重2)
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440207ISOTP45M8L1セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC455057(TS)M8154118000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440216ISOTP45M101セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC455057(TS)M10104118000N(静的荷重1)7000N(静的荷重2)
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440225ISOTP50M61セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC505057(TS)M694120000N(静的荷重1)7000N(静的荷重2)
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440234ISOTP50M81セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC505057(TS)M8154120000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440243ISOTP50M101セット(50個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC505057(TS)M10104120000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440259ISOTP50M121セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC505057(TS)M1214.54120000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440268ISOTP60M81セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC605563(TS)M8154422000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440277ISOTP60M101セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC605563(TS)M10104422000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440286ISOTP60M121セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC605563(TS)M1214.54422000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440295ISOTP60M161セット(25個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC605563(TS)M16204422000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440304ISOTP70M101セット(20個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC706575(TS)M10105222000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440313ISOTP70M121セット(20個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC706575(TS)M12145225000N(静的荷重1)16000N(静的荷重2)
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440329ISOTP70M161セット(10個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC706575(TS)M16205225000N(静的荷重1)16000N(静的荷重2)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440338ISOTP75M101セット(20個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC756575(TS)M10105122000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440347ISOTP75M121セット(20個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC756575(TS)M12145130000N(静的荷重1)16000N(静的荷重2)
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440356ISOTP75M161セット(20個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC756575(TS)M16205130000N(静的荷重1)16000N(静的荷重2)
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440365ISOTP80M121セット(10個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC806575(TS)M12145230000N(静的荷重1)16000N(静的荷重2)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440374ISOTP80M161セット(10個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC806575(TS)M16205230000N(静的荷重1)16000N(静的荷重2)
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440383ISOTP100M121セット(10個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC1006575(TS)M12144630000N(静的荷重1)10000N(静的荷重2)
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440399ISOTP100M161セット(10個)3500 VAC @ 1 min(IEC 61439.1)1000 VAC、1500 VDC1006575(TS)M16204630000N(静的荷重1)15000N(静的荷重2)
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする