ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS

ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVent

ハロゲンフリー
漏れ電流に対する高い耐性があります。
電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。
ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。
E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。
RoHS対応

寸法(TS1)M8、(TS2)M8寸法TL(mm)17
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法(Φmm)
寸法TD(mm)
F1
F2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440408ISOTP30F8M81セット(75個)3030342686000N3000N
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440417ISOTP40F8M81セット(50個)40465340811000N6500N
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440426ISOTP50F8M81セット(25個)505057411520000N10000N
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440435ISOTP60F8M81セット(25個)605563441522000N10000N
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64440444ISOTP80F8M81セット(10個)806575521522000N10000N
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする