曜日別特売

単体 中量棚200kg 高さ1200mm

単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業単体 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業

ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません
棚板の上下は組立後でも可能です
1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません

用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1200タイプ単体支柱(mm)C型40×40×10棚段数3棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64407228ME1209S03T200890×300×12003
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407237ME1212S03T2001190×300×12003
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407246ME1215S03T2001490×300×12003
28,900
28,880
31,768(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407255ME1218S03T2001790×300×12003
34,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407264ME1209M03T200890×450×12003
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407273ME1212M03T2001190×450×12003
27,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407289ME1215M03T2001490×450×12003
33,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407298ME1218M03T2001790×450×12003
39,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407307ME1209L03T200890×600×12003
26,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407316ME1212L03T2001190×600×12003
30,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407325ME1215L03T2001490×600×12003
36,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407334ME1218L03T2001790×600×12003
43,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする