10.8V LEDライト本体

10.8V LEDライト本体 - SK11

高性能・高耐久のリチウムイオンバッテリー対応の充電式LEDライトです。
人間工学に基づいて設計されたライトです。
ヘッドは最大135度傾斜可能です。

用途充電式LEDライト。質量(kg)約0.35(バッテリー含む)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×106(バッテリー含む)光源5mmLED球24個光度(mcd)15000容量(mA)240連続点灯時間(時間)約4内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品には充電器、バッテリーは付属されていません。
※充電器SCH108V-30CHRV以外での充電作業は絶対にしないでください。
雨中での使用は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64421824SLL-108V-15RL
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする