SK11
ショートインパクトソケット
こんなお得な商品も!
ソケット インパクト用
モノタロウ
¥
539
~
税込
¥
593
~
(62)
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
ナットを傷付けにくいソケット形状です。
さびにくい特殊メッキ加工です。
用途
六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質
特殊合金製
形状
六角
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
内容量
1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422174
4WGS-10
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
64422183
4WGS-12
12
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422199
4WGS-13
13
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422208
4WGS-14
14
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422217
4WGS-17
17
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422226
4WGS-19
19
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422235
4WGS-21
21
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422244
4WGS-22
22
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422253
4WGS-23
23
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422269
4WGS-24
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422278
4WGS-26
26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422287
4WGS-27
27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422296
4WGS-30
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422305
4WGS-32
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください