セミロングインパクトソケット

セミロングインパクトソケット - SK11セミロングインパクトソケット - SK11セミロングインパクトソケット - SK11セミロングインパクトソケット - SK11セミロングインパクトソケット - SK11セミロングインパクトソケット - SK11セミロングインパクトソケット - SK11

外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
ナットを傷付けにくいソケット形状です。
さびにくい特殊メッキ加工です。

用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)内容量1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644223144WG-10 1/210
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
644223234WG-12 1/212
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
644223394WG-13 1/213
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
644223484WG-14 1/214
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
644223574WG-17 1/217
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
644223664WG-19 1/219
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
644223754WG-21 1/221
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする