インパクト用ピン・Oリング

インパクト用ピン・Oリング - SK11インパクト用ピン・Oリング - SK11
(1件のレビュー)

インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。

用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5内容量1個
注意
※メーカーによりピン・Oリングのサイズは異なりますので、必ず純正品をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
適合ソケット
ピン長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644224794-OP-1Oリング:3.5×20.81/2インチソケット・10~22mm21
オープン
299
329(税込)
当日出荷
644224884-OP-2Oリング:3.5×22.11/2インチソケット・23~30mm24.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 機器のメンテナンス作業
建設業・工事業

迅速な対応で安心してお取引出ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする