E-Value
ウレタンエアホース
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(739)
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。
ワンタッチで簡単に接続できます。
伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。
軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途
エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
使用流体
空気
特性
強度抜群、高耐圧性
内容量
1本
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
※ホースの切断や加工は絶対にしないでください。
※ソケット・プラグは分解や加工を絶対にしないでください。
※ホースを投げたり、落としたりしないでください。
※重量物を乗せたり、踏みつけたりしないでください。
※鋭利な部分に当てたり、こすったりしないでください。
※強く引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。
※エア工具以外の用途に絶対に使用しないでください。エア(圧縮空気)専用ですのでそれ以外での流体でのご使用はしないでください。
※常温でご使用ください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※ホースは最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径は40mmです。
※裸火に近づけるなど、火気は厳禁です。
※ご使用前にホースやソケット・プラグに異常がないか点検してください。
※ご使用前にホースやソケット・プラグが確実に接続されているか確認してください。
※ご使用前にホースに亀裂や傷、破損がないか確認してください。
※ホースまたはソケット・プラグに異常がみられた場合は絶対に使用しないでください。
※保管は直射日光を避け、高温多湿は避けてください。
※水気のある所でのご使用はできるだけ避けてください。
※油・溶剤のある所でのご使用はできるだけ避けてください。
※金具付近の異常や外傷がないか確認してください。
※粉じんや鉄粉などの多い場所でのご使用は避けてください。
※劣化(硬化、膨油、ひび割れ、脹れ等)が著しい場合はご使用にならないでください。
※ソケット・プラグの脱着は両手でしっかりと行ってください。
※ご使用中は折れやねじれがないようにしてください。
※日常点検は必ず行ってください。
※本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422716
EAZ-005N
6.5×10.0
5
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64422725
EAZ-010N
6.5×10.0
10
10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
64422734
EAZ-020N
6.5×10.0
20
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422743
EAZ-030N
6.5×10.0
30
10
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64422759
EAZ-110N
8.5×12.5
10
12.5
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
64422768
EAZ-120N
8.5×12.5
20
12.5
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください