SK11
クリーナースタンド
空間に溶け込むシンプルなデザインのクリーナースタンドです。
簡単に組み立てができ、すぐにご使用いただけます。
保管する際にも立て掛けておくだけで転倒防止にもなります。
用途
クリーナー用スタンド。
付属品
ポリチューブ×4個
材質
スチール
質量(g)
約600
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:約150×275×340
適合サイズ
直径45mmまで、ヘッド幅150mm以上、ヘッド奥行120mm以内
内容量
1個
注意
※平らで安定するところで使用してください。
※組み立て後、クリーナーを立てかける前にしっかりと組み立てができているか確認してくださ。
※クリーナーを立てかける際は乱雑にせず、ゆっくりと立てかけてください。
※クリーナーを立てかけた状態で移動させないでください。
※クリーナーのサイズや形状によっては収納できないものもあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422969
SCS-001
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください