曜日別特売

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長)

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6刃径公差(mm)0/-0.015内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
全8種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08066073CEPS4010-TH42606
16,870
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
08066082CEPS4015-TH43606
16,870
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
08066091CEPS4020-TH44606
16,210
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
08066107CEPS4025-TH45606
15,060
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
08066116CEPS4030-TH46606
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
08066125CEPS4040-TH48606
14,140
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
08066134CEPS4050-TH410606
15,780
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
08066143CEPS6060-TH612606
16,990
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする