曜日別特売

ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド

ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド - サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド - サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド - サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド - サンピース

汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。
切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。

用途コンクリート、アスファルト兼用適合材コンクリート、アスファルト主な適合機械コンクリートカッター穴径H(Φmm)27チップ厚さ(mm)3.2チップ高さX(mm)(実寸)6回転速度最高:70(m/s)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転速度
外径(Φmm)
穴径H(Φmm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440618SWG-405N最高:70(m/s)(実寸)408273.2
69,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
64440627SWG-455N最高:70(m/s)(実寸)459273.2
80,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする