曜日別特売

ダイヤモンドカッター セグメントタイプ

ダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプ - サンピース

切れ味を重視したセグメントタイプ。

用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダイヤ層厚(T)(mm)
穴径H(Φmm)
外径(Φmm)
付属リング(mm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440636NSH-1051.8201051514500
10,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64440645NSH-1252221252012200
17,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
64440654NSH-1502221502010100
26,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64440663NSH-180225.418020,228700
31,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64440679NSH-204225.420420,227500
36,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする