サンピース
ダイヤモンドカッター リムタイプ
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途
コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等
適合材
コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダイヤ層厚(T)(mm)
穴径H(Φmm)
外径(Φmm)
付属リング(mm)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64440688
NSR-105
2
20
105
15
14500
¥
11,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64440697
NSR-125
2
22
125
20
12200
¥
18,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64440706
NSR-150
2
22
150
20
10100
¥
27,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64440715
NSR-180
2.2
25.4
180
20,22
8700
¥
32,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください