曜日別特売

ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ

ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ - サンピース

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。

用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ穴径H(Φmm)20ダイヤ層厚(T)(mm)1.8内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径H(Φmm)
付属リング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440724NSX-16145001052015
11,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64440733NSX-20-22122001252020
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64440733NSX-20-2203455080NSX-20-22NSX-20-22 ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピース 03455080ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース1枚
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする