曜日別特売

ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)

ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用) - サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用) - サンピース

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。

用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ外径(Φmm)125穴径H(Φmm)20ダイヤ層厚(T)(mm)1.8最高回転速度(min-1)12200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440749NSX-201220012520
21,200
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする