曜日別特売

ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン

ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン - サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン - サンピース

十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。

用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ外径(Φmm)100穴径H(Φmm)20ダイヤ層厚(T)(mm)6付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440758DX-41450010020
16,500
9,288
10,217(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする