サンピース
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途
鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.2
適合材
鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径H(Φmm)
外径(Φmm)
付属リング(mm)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64440767
SPLR-106
20
106
15
13800
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64440776
SPLR-126
22
126
20
12200
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください