曜日別特売

切断砥石 スペシャル

切断砥石 スペシャル - サンピース切断砥石 スペシャル - サンピース

両面補強で長持ち!ハイパワー!
ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。

用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65004933RSP100N
5,600
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441004RSP100N
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64441004RSP100N65004933RSP100NRSP100N 切断砥石 スペシャル サンピース 65004933切断砥石 スペシャルサンピース1箱(10枚)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする