サンピース
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
内径(Φmm)
H:25.4
適合材
鉄、ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
刃数
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64441573
T-305A
HiKOKI CD12F、マキタLC1200、新ダイワLA305C
56
305
2.2
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441589
T-355A
リョービTSC-305C、モトユキBS-355
64
355
2.4
¥
33,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください