サンピース
サーメットチップソー スーパーMAX
静音タイプのサーメットチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ
刃数
40
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄、ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64441598
SSM-180
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください