サンピース
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64441607
BK-100
100
H:20
1.4
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441625
BK-125
125
-
1.4
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441634
BK-160
160
-
1.4
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441643
BK-180
180
-
1.4
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441616
BK-110
110
H:20
1.4
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください