サンピース
チップソー クイーンタイガー 石こうボード用
微粒チップ+制限刃+鋭角研磨で美しい切断を実現
用途
石こうボード用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64441704
SSB-10022
100
22
H:20
1.2
石こうボード用
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64441713
SSB-12528
125
28
H:20
1.2
石こうボード用
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください