曜日別特売

木工用チップソー 黒切りⅡ

木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース木工用チップソー 黒切りⅡ - サンピース

両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!

用途丸ノコ用適合材木工内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64441729BC2-12512540H:201.4
2,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64441738BC2-14714746H:201.4
3,300
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64441747BC2-16516552H:201.6
3,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64441756BC2-19019052H:201.6
3,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする