サンピース
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ
樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途
丸ノコ用
刃数
52
内径(Φmm)
H:20
刃厚(mm)
1.3
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64441765
RB-147
147
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
64441774
RB-165
165
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
64441783
RB-190
190
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください