曜日別特売

夏用つなぎ服 1180シリーズ

夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 1180シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿70・ポリエステル30仕様吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644739651180-OR-SオレンジS157~162441108672
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740171180-OR-4Lオレンジ4L182~1875413010682
15,960
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740261180-OR-5Lオレンジ5L187~1925613411084
15,960
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
644740351180-SG-Sシルバ-グレ-S157~162441108672
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740441180-SG-Mシルバ-グレ-M162~167461149074
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740531180-SG-Lシルバ-グレ-L167~172481189476
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740691180-SG-LLシルバ-グレ-LL172~177501229878
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740781180-SG-3Lシルバ-グレ-3L177~1825212610280
14,630
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740871180-SG-4Lシルバ-グレ-4L182~1875413010682
15,960
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644740961180-SG-5Lシルバ-グレ-5L187~1925613411084
15,960
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644739741180-OR-MオレンジM162~167461149074
10,900
取扱い終了
返品不可
644739831180-OR-LオレンジL167~172481189476
10,900
取扱い終了
返品不可
644739991180-OR-LLオレンジLL172~177501229878
10,900
取扱い終了
返品不可
644740081180-OR-3Lオレンジ3L177~1825212610280
11,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする