AUTO-BI(山田辰)
夏用つなぎ服 1180シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
LL
色
オレンジ
注文コード
64473999
品番
1180-OR-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
LL
身長(cm)
172~177
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
78
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用
トラスコ品番
137-1136