omron(オムロン)
オムロン(omron) 表示灯(角胴形)セット M2
仕様
有色発光
品名
表示灯
種類
表示灯
照光方式
LED
ボタン形状
長角
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
使用電圧(V)
DC24
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
定格電流(mA)
11
照光色
緑
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
照光部
長方形 無分割 緑
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39084692
M2KJ-90A1-24EG
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください