曜日別特売
(3件のレビュー)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付

用途
金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※3等級品と4等級品の併用はバランスを崩す原因になりますのでお避け下さい。
全64種類を絞り込む
幅(mm)
ベルト長さ(m)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
幅(mm)
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644295154E25X0.951250.95
3,630
1,898
2,088(税込)
当日出荷
644295244E25X11251
3,630
1,898
2,088(税込)
当日出荷
644295334E25X1.51251.5
4,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
644295494E25X21252
5,090
2,598
2,858(税込)
当日出荷
644295584E25X2.51252.5
5,820
2,998
3,298(税込)
当日出荷
644295674E25X31253
6,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
644295764E25X3.51253.5
7,280
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
644295854E25X41254
8,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
644295944E25X4.51254.5
8,740
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
644296034E25X51255
9,470
4,798
5,278(税込)
当日出荷
644296194E25X5.51255.5
10,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
644296284E25X61256
10,930
5,498
6,048(税込)
当日出荷
644296374E25X6.51256.5
11,660
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
644296464E25X71257
12,390
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
644296554E25X8.01258
13,850
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
644296644E35X11.6351
5,060
2,598
2,858(税込)
当日出荷
644296734E35X1.51.6351.5
6,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
644296894E35X21.6352
7,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
644296984E35X2.51.6352.5
8,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
644297074E35X31.6353
9,140
4,698
5,168(税込)
当日出荷
644297164E35X3.51.6353.5
10,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
644297254E35X41.6354
11,180
5,598
6,158(税込)
当日出荷
644297344E35X4.51.6354.5
12,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
644297434E35X51.6355
13,220
6,698
7,368(税込)
当日出荷
644297594E35X5.51.6355.5
14,240
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
644297684E35X61.6356
15,260
7,598
8,358(税込)
当日出荷
644297774E35X71.6357
17,300
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
644297864E35X8.01.6358
19,340
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
644297954E35X101.63510
23,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
644298044E50X12501
7,260
3,698
4,068(税込)
当日出荷
644298134E50X1.52501.5
8,720
4,398
4,838(税込)
当日出荷
644298294E50X22502
10,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
644298384E50X2.52502.5
11,640
5,898
6,488(税込)
当日出荷
644298474E50X32503
13,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
644298564E50X3.52503.5
14,560
6,998
7,698(税込)
当日出荷
644298654E50X42504
16,020
7,998
8,798(税込)
当日出荷
644298834E50X52505
18,940
9,498
10,448(税込)
当日出荷
644298994E50X5.52505.5
20,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
644299084E50X62506
21,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
644299174E50X72507
24,780
12,980
14,278(税込)
当日出荷
644299264E50X8.02508
27,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
644299354E50X1025010
33,540
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
644299444E75X13.2751
10,890
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
644299534E75X1.53.2751.5
13,070
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
644299694E75X23.2752
15,250
7,698
8,468(税込)
当日出荷
644299784E75X2.53.2752.5
17,430
8,798
9,678(税込)
当日出荷
644299874E75X33.2753
19,610
9,898
10,888(税込)
当日出荷
644299964E75X3.53.2753.5
21,790
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
644300054E75X43.2754
23,970
11,980
13,178(税込)
当日出荷
644300144E75X4.53.2754.5
26,150
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64429935
2022-08-11
用途: 精密機器の吊り上げ
有限会社キャリー運輸・通信業

限度としては2000kgですが、この価格で提供していただけることに感謝します。
限度が低い分、しなやかで製品にも安心して使用できます。

対象商品 : 64429987
2021-10-23
用途: クレーン作業時

現在使用中のスリングがへたってきたため、新調することに。
厚みのあるスリングなども使っていましたが、荷物の間に通す際、厚みがあると入れにくいとのことで、薄いタイプに。
JIS4で安価で、信頼できるテザック商品ということで、とりあえず2本購入しました。
数日使用してやはり良いとのことで、さらに2本追加購入しました。

対象商品 : 64429524
2021-11-10
用途: 機械器具の吊作業
建設業・工事業

三種類のマーキングで耐荷重が分かるのが良い!見える化ですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする