キシマ
インダストリアル シーリングライト
アンティークやヴィンテージ、海外インテリアなどに欠かせないお洒落でかっこいいインダストリアル照明。
用途
オシャレに演出したいリビング・ダイニング。レストラン、バー、サロンにも。
材質
スチール・天然木
幅(mm)
450
質量(kg)
3.24
高さ(mm)
320
取付方式
ワンタッチ取付
奥行(mm)
470
口金
E26
灯数
4灯
点灯方法
4灯→2灯→2灯→消灯
適用畳数
6畳用
内容量
1台
注意
※電球は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431019
CCN41367
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください