曜日別特売

石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット - 川喜金物(SOWA)
(2件のレビュー)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。

用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合内容量1セット(2本)
注意
※使用工具はドライバー・ハンマーを使用してください。
※必ず正しい取り付け方法に沿って取り付けて下さい。破損や怪我の原因となりる恐れがあります。
※安全荷重は静止荷重となります。フック部分を引っ張ったり、揺らしたりしたりしないでください。
※Y金具で取り付けられない場所はビスで取り付けて下さい。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
※物干し竿は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64432263RHBSNSN型(物干し1本掛けタイプ)約50×312×300(引き上げ時317.7)
14,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
64432279RHBWNWN型(物干し2本掛けタイプ)約60×316.8×310
14,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64432279
2023-02-10
用途: 室内干し用として、ウオーキングクローゼットのブラケットとして
シンクタンクスタジオ株式会社建設業・工事業

ボードではなく、木造の場合は柱、間柱のある位置への取付としている。使用する場合でも壁の邪魔にならないので、大変いいとおもいます。

対象商品 : 64432263
2022-01-28
用途: 部屋干しのために
自動車・二輪車・自転車関連業

白いボディーは壁にも馴染みます。ステンレス部分は指紋が着きやすいです。 折り畳めば目立たなくなるので良いと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする