大一鋼業
ワンピンフック
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。
用途
ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
材質(ピン)
鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1パック(3個)
注意
※取付の際、ピンで指などをつかないようにご注意ください。またハンマー等を使用しますので打ち込みには充分注意してください。(取付け場所が石膏ボードの場合は指で押し付けるだけでピンは入ります。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64433189
Pin03
ブラウン
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
64433198
Pin02
ブラック
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
64433207
Pin01
ホワイト
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください