曜日別特売

センサーエトワル人感センサーライト

センサーエトワル人感センサーライト - キシマセンサーエトワル人感センサーライト - キシマ

センサーで人が近づくとふわっと点灯する目に優しい光で廊下やお部屋をお洒落に彩ります。

用途お部屋に、クローゼットに、廊下に。センサー感知方式人感材質ポリプロピレン・ガラス・スチール・ラバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×140電源単三乾電池×2(別売)設置場所屋内内容量1個
注意
※人感センサーモード時:暗い場所で人の動きを検知した場合のみ点灯。節電のため明るい場所では点灯しない設計です。常時点灯モード:選択したモードで点灯し続けます。周囲が明るい環境下でも点灯するモードです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64435483KL-10392White
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435474KL-10391Brown
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガラスジャーフェアリーライト 電池式人感センサーライト おしゃれな室内用LEDランタン照明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする