曜日別特売

研磨布 クロスロール

研磨布 クロスロール - 冨士トンボ礦業研磨布 クロスロール - 冨士トンボ礦業研磨布 クロスロール - 冨士トンボ礦業

研磨布をロール状にした製品です。
所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。
「JIS R 6251研磨布」 認定品

用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属内容量1巻
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64435727-25P30
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64435736-25P40
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64435745-25P50
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
64435754-25P60
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435763-25P80
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64435779-25P100
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435788-25P120
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64435797-25P150
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435806-25P180
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64435815-25P240
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435824-25P320
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64435833-25P400
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
64435849-25P600
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64435858-25P800
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
64435867-40P30
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435876-40P40
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435885-40P50
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64435894-40P60
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
64435903-40P80
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
64435919-40P100
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435928-40P120
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
64435937-40P150
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435946-40P180
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435955-40P240
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
64435964-40P320
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
64435973-40P400
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
64435989-40P600
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
64435998-40P800
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436007-50P30
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
64436016-50P40
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436025-50P50
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436034-50P60
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436043-50P80
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
64436059-50P100
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436068-50P120
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436077-50P150
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436086-50P180
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436095-50P240
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436104-50P320
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436113-50P400
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64436129-50P600
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436138-50P800
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436147-75P30
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436156-75P40
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436165-75P50
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436174-75P60
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436183-75P80
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436199-75P100
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436208-75P120
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436217-75P150
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする